Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
LWP1MS2P040
Cod. Produttore
P1MS2P040
Cod. EAN
8013975267295
Descrizione del produttore: SEZIONATORE MODULARE - 2P 40A

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

66 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

440 V

tensione di isolamento nominale Ui

1000 V

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Sezionatore modulare 2 poli 40A interruttore elettrico industriale quadro controllo