Prodotti /

Cod. Rexel
LWGAZ040DT4B
Cod. Produttore
GAZ040DT4B
Cod. EAN
8013975222416
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE, PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE, IN CONTENITORE TIPO IEC/EN IP65, CON MANIGLIA NERA, 40A 1000V

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

800 ... 1500 V

Produttore

Sezionatore DC21B 40A 1000V IP65 per impianti fotovoltaici con maniglia nera