›

SEZIONATORE FRONT 3P

Cod. Rexel BTIT7413WF/320
Cod. Produttore T7413WF/320
Cod. EAN 8012199684048

Informazioni principali

  • Tipo: Sezionatore 3P
  • Corrente: 320A
  • Tensione: 690Vac
  • Serie: MEGASWITCH
  • Montaggio: Frontale
  • Standard: MEGASWITCH MW630

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sezionatore standard MEGASWITCH MW630 - 3P - 320A - 690Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

128 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

9 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 690 V

Serie

MEGASWITCH

SEZIONATORE FRONT 3P