Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266009
Cod. Produttore
266009
Cod. EAN
4015082660093

Informazioni di prodotto

  • Tipo: sezionatore 3 poli
  • Corrente nominale: 200A
  • Adatto reti IT con messa a terra
  • Conforme IEC/EN 60947-3 e VDE 0660
  • Protezione contatti accidentali VDE 0160
  • Accessori per montaggio personalizzato
  • Funzioni segnalazione e automazione
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Sezionatore trifase da 200A progettato per garantire un'affidabile interruzione del circuito in applicazioni elettriche industriali. Dotato di un singolo interruttore, è configurato per funzionare come dispositivo di arresto d'emergenza, interruttore principale e interruttore di manutenzione o riparazione. Questo sezionatore assicura una gestione sicura e efficiente del flusso elettrico, ideale per impianti che richiedono elevati standard di sicurezza e controllo. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'uso in ambienti professionali dove è necessaria una protezione affidabile e una facile manutenzione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: I sezionatori di potenza N.. -.. soddisfano le caratteristiche di sezionamento anche per le reti IT con messa a terra. Gli accessori, come ad esempio i kit di montaggio ponticelli, i morsetti di collegamento e le maniglie per comando rinviato e bloccoporta, consentono il montaggio customizzato nei più svariati sistemi di distribuzione. I contatti ausiliari, gli sganciatori di tensione e i comandi a distanza rendono possibili le operazioni di segnalazione e di automazione.note: caratteristiche da interruttore generale, compreso sistema a vincolo completo secondo IEC/EN 60204 e VDE 0113. Caratteristiche del sezionatore secondo IEC/EN 60947-3 e VDE 0660. Protezione contro i contatti accidentali secondo VDE 0160 Parte 100.

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

110 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

3,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore potenza 3P 200A per reti IT industriali