› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Portafusibili modulare 60AJ 3 poli automazione industriale

Cod. Rexel EATCH60J3
Cod. Produttore CH60J3
Cod. EAN 5027590161916

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 60 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Portafusibile modulare
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Serie: Bussmann Series
  • Montaggio: Modulare
  • Quantità consigliata: 2
  • Applicazione: Protezione fusibili

Descrizione del prodotto

Portafusibili modulare a 3 poli con capacità di 60 A, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il design modulare facilita l'integrazione nei quadri elettrici, offrendo praticità e funzionalità per applicazioni industriali e civili. Ideale per l'uso con fusibili standard, questo portafusibili combina robustezza e semplicità di montaggio per una gestione efficiente della protezione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: 60AJ MODULAR FUSEHOLDER 3 POLE

Caratteristiche tecniche

Serie

Bussmann Series

Portafusibili modulare 60AJ 3 poli automazione industriale
€ 132,30 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info