› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Quadri e Protezioni per Fotovoltaico

Sezionatore DC comando diretto 32A 1000V per impianti fotovoltaici con maniglia nera

Cod. Rexel LWGD032AT3
Cod. Produttore GD032AT3
Cod. EAN 8013975216798

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione nominale isolamento: 1500V
  • Tensione di esercizio DC: 1000V
  • Potenza dissipata max: 1.2W
  • Durata meccanica: 10000 cicli
  • Grado protezione frontale: IP20
  • Temperatura di esercizio: -25°C/+55°C
  • Serie: GD032AT3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE, PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE, ESECUZIONE COMANDO DIRETTO COMPLETO DI MANIGLIA NERA, 32A 1000V

Caratteristiche tecniche

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

800 ... 1000 V

Sezionatore DC comando diretto 32A 1000V per impianti fotovoltaici con maniglia nera
€ 128,77 x 1 pz.
(pz.)