Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
LWGD025AT3
Cod. Produttore
GD025AT3
Cod. EAN
3850144156463
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE, PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE, ESECUZIONE COMANDO DIRETTO COMPLETO DI MANIGLIA NERA, 16A 1000V

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

800 ... 1000 V

Produttore

Sezionatore DC comando diretto 25A 1000V per impianti fotovoltaici con maniglia nera

€ 95,79 x 1 pz.
(pz.)