Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGAZ016T4UL
Cod. Produttore
GAZ016T4UL
Cod. EAN
8013975227954
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE IN CONTENITORE ISOLANTE TIPO UL/CSA TYPE 4/4X, QUADRIPOLARI. CON MANIGLIA GIALLO/ROSSA, 16A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

7,5 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

16 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

16 A

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Produttore

Sezionatore 4 poli 16A AC21A cassetta isolamento UL/CSA tipo 4/4X con maniglia giallo/rossa