Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGE0250NT4
Cod. Produttore
GE0250NT4
Cod. EAN
8013975176092

Informazioni di prodotto

SEZIONATORE 4P CON PORTAF.NH AC21A 250A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE QUADRIPOLARE, CON PORTAFUSIBILE NH, 250A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

132 KILOWATT

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

250 A

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Produttore

Sezionatore quadripolare 250A con portafusibile NH AC21A per impianti elettrici industriali