Prodotti /

Cod. Rexel
LWGAZ100CT4B
Cod. Produttore
GAZ100CT4B
Cod. EAN
8013975210208
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE IN CONTENITORE ISOLANTE PLASTICO TIPO IEC/EN IP65, QUADRIPOLARI. CON MANIGLIA NERA, 100A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

100 A

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Produttore

Sezionatore 4 poli 100A in cassetta con maniglia nera IP65 isolamento plastico IEC/EN