Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGAZ032
Cod. Produttore
GAZ032
Cod. EAN
8013975178300

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione isolamento: 1000V
  • Grado protezione: IP65
  • Potenza nominale AC23A: 15kW@400V
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Sezione conduttori: 0.75-16 mm²
  • Temperatura impiego: -25°C/+55°C
  • Serie: GAZ032
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE IN CONTENITORE ISOLANTE PLASTICO TIPO IEC/EN IP65, TRIPOLARI. CON MANIGLIA GIALLO/ROSSA, 32A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

32 A

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Produttore

Sezionatore 3 poli 32A AC21A in cassetta con maniglia giallo/rossa IP65 isolamento plastico tripolare

€ 53,72 x 1 pz.
(pz.)