Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
numero di poli
3
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
10 kA
grado di protezione (IP), lato frontale
IP65
bloccabile
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Morsetto telaio
Tipologia di azionamento
Manopola rotativa lunga
esecuzione come interruttore principale
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V
11 KILOWATT
Colore dell'elemento di azionamento
Nero
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC
690 V
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio completo nell'alloggiamento
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V
25 A
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V
Tensione d'esercizio nominale
400 ... 690 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te