Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGAZ125BUL
Cod. Produttore
GAZ125BUL
Cod. EAN
8013975181751
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE IN CONTENITORE ISOLANTE TIPO UL/CSA TYPE 4/4X, TRIPOLARI. CON MANIGLIA NERA, 125A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

125 A

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Produttore

Sezionatore 3 poli 125A AC21A in cassetta contenitore isolante UL/CSA tipo 4/4X tripolare con maniglia nera