Prodotti /

Cod. Rexel
LWGEF0050F
Cod. Produttore
GEF0050F
Cod. EAN
8013975324196

Informazioni di prodotto

SEZIONATORE 3P CON PORTAFUS. NFC 50A
Descrizione del produttore: Sezionatore tripolare con portafusibili integrato, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Adatto per applicazioni in impianti industriali e civili, offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo, è compatibile con fusibili standard NFC da 50A. Facile da installare, consente una manutenzione semplice e sicura degli impianti elettrici.

larghezza

120 mm

altezza

103 mm

profondità

102 mm

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

22 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per fissaggio frontale centrale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

50 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

50 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Produttore

Sezionatore tripolare 3P con portafusibili NFC 50A per impianti industriali e civili