Prodotti /

Cod. Rexel
LWGE0630N
Cod. Produttore
GE0630N
Cod. EAN
8013975175873
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE TRIPOLARE, CON PORTAFUSIBILE NH, 630A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

355 KILOWATT

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

630 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

630 A

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Produttore

Sezionatore tripolare 3P 630A con portafusibile NH AC21A per impianti elettrici industriali