Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGA063A
Cod. Produttore
GA063A
Cod. EAN
8013975177617

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione isolamento: 1000V
  • Grado protezione frontale: IP20
  • Sezione conduttore: 4-70 mm²
  • Durata meccanica: 30000 cicli
  • Durata elettrica AC21A: 30000 cicli
  • Temperatura esercizio: -25°C/+55°C
  • Serie: GA063A
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE TRIPOLARE, ESECUZIONE COMANDO DIRETTO, 63A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Produttore

Sezionatore tripolare comando diretto 63A AC21 interruttore industriale

€ 40,47 x 1 pz.
(pz.)