Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGA040A
Cod. Produttore
GA040A
Cod. EAN
8013975177600

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A
  • Tensione isolamento: 1000V
  • Grado protezione: IP20
  • Potere di chiusura: 400A AC23A 400V
  • Potere di apertura: 320A AC23A 400V
  • Temperatura impiego: -25°C ÷ 55°C
  • Sezione conduttori: 0.75 - 16 mm²
  • Serie: GA040A
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE TRIPOLARE, ESECUZIONE COMANDO DIRETTO, 40A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

18,5 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

40 A

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Produttore

Sezionatore tripolare comando diretto 40A AC21 interruttore industriale

€ 30,63 x 1 Tn.
(Tn.)