Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGA016A
Cod. Produttore
GA016A
Cod. EAN
8013975177570

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione isolamento: 1000V
  • Potere di chiusura: 400A AC23A 400V
  • Potere di apertura: 320A AC23A 400V
  • Grado protezione frontale: IP20
  • Temperatura di esercizio: -25°C a 55°C
  • Sezione conduttori: 0.75 - 16 mm²
  • Serie: GA016A
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE TRIPOLARE, ESECUZIONE COMANDO DIRETTO, 16A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

7,5 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

16 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

16 A

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Produttore

Sezionatore tripolare 16A comando diretto AC21 interruttore industriale

€ 22,64 x 1 pz.
(pz.)