Prodotti /

Cod. Rexel
LWGA025ARY
Cod. Produttore
GA025ARY
Cod. EAN
8013975238479
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE TRIPOLARE, ESECUZIONE COMANDO DIRETTO CON FRONTALE GIALLO E MANIGLIA ROSSA, 25A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

11 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

25 A

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Produttore

Sezionatore tripolare 3 poli comando diretto 25A AC21A con maniglia rossa e frontale giallo