Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
numero di poli
3
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
100 kA
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a bullone
Tipologia di azionamento
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
esecuzione come interruttore principale
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V
90 KILOWATT
resistenza a corrente di breve durata Icw
7 kA
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC
690 V
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V
160 A
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V
Tensione d'esercizio nominale
400 ... 690 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile