Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
numero di poli
3
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
10 kA
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
bloccabile
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Morsetto telaio
Tipologia di azionamento
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
esecuzione come interruttore principale
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V
15 KILOWATT
adatto per fissaggio frontale a 4 fori
adatto per montaggio distributore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC
690 V
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V
32 A
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V
Tensione d'esercizio nominale
400 ... 690 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile