Prodotti /

Cod. Rexel
LWGA160C
Cod. Produttore
GA160C
Cod. EAN
8013975270349

Informazioni di prodotto

Interruttore sezionatore tripolare progettato per un’installazione semplice e rapida su portella.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio agevole su portella
  • Installazione veloce che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella gestione della manovra elettrica
  • Ottimizzazione della sicurezza dell’impianto
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE TRIPOLARE, ESECUZIONE MONTAGGIO SU PORTELLA, 160A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

125 A

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V