Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGA125C
Cod. Produttore
GA125C
Cod. EAN
8013975177723
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE TRIPOLARE, ESECUZIONE MONTAGGIO SU PORTELLA, 125A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

125 A

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Produttore

Sezionatore tripolare 3 poli AC21A 125A montaggio su portella quadro elettrico