› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Sezionatore tripolare 160A comando diretto per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel LWGA160A
Cod. Produttore GA160A
Cod. EAN 8013975222645

Informazioni principali

  • Corrente termica: 160A
  • Tensione isolamento: 1000V
  • Impulso tensione: 8kV
  • Potenza nominale AC23A: 55kW@400V
  • Corrente impiego AC21A: 160A
  • Protezione cortocircuito: fusibili gG160
  • Grado protezione frontale: IP20
  • Serie: GA160A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE TRIPOLARE, ESECUZIONE COMANDO DIRETTO, 160A

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

125 A

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Sezionatore tripolare 160A comando diretto per impianti elettrici industriali