Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGD025AT2
Cod. Produttore
GD025AT2
Cod. EAN
8013975216781

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A/16A
  • Tensione nominale isolamento: 1500V
  • Tensione nominale impiego: 800-1000V DC
  • Durata meccanica: 10000 cicli
  • Grado protezione frontale: IP20
  • Temperatura di impiego: -25°C/+55°C
  • Sezione conduttori: 1-10 mm²
  • Serie: DC21B
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE, PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE, ESECUZIONE COMANDO DIRETTO COMPLETO DI MANIGLIA NERA, 16A 800V

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

800 ... 1000 V

Produttore

Interruttore sezionatore DC comando diretto 16A 800V per fotovoltaico

€ 70,62 x 1 pz.
(pz.)