› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Sezionatore DC comando diretto 40A 1000V per impianti fotovoltaici con maniglia nera

Cod. Rexel LWGD040AT4
Cod. Produttore GD040AT4
Cod. EAN 8013975216804

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Tensione nominale isolamento: 1500V
  • Corrente impiego a 1500V: 25A
  • Potenza dissipata max: 1,9W
  • Durata meccanica: 10000 cicli
  • Grado protezione frontale: IP20
  • Temperatura d'impiego: -25°C/+55°C
  • Serie: GD040AT4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE, PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE, ESECUZIONE COMANDO DIRETTO COMPLETO DI MANIGLIA NERA, 40A 1000V

Caratteristiche tecniche

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

800 ... 1500 V

Sezionatore DC comando diretto 40A 1000V per impianti fotovoltaici con maniglia nera