› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Sezionatore 4 poli 32A con maniglia giallo/rossa in contenitore isolante UL/CSA tipo 4/4X

Cod. Rexel LWGAZ032T4UL
Cod. Produttore GAZ032T4UL
Cod. EAN 8013975229590

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione isolamento: 1000V
  • Grado protezione: IP65, UL/CSA 4/4X
  • Potenza nominale AC23A: 15kW (400V), 22kW (690V)
  • Potere di chiusura/apertura: 320A / 256A
  • Durata meccanica/elettrica: 100000 cicli
  • Sezione conduttori: 0.75 - 16 mm²
  • Serie: GAZ032T4UL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE IN CONTENITORE ISOLANTE TIPO UL/CSA TYPE 4/4X, QUADRIPOLARI. CON MANIGLIA GIALLO/ROSSA, 32A

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

32 A

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Sezionatore 4 poli 32A con maniglia giallo/rossa in contenitore isolante UL/CSA tipo 4/4X