Prodotti /

Cod. Rexel
LWGA025AK30063T
Cod. Produttore
GA025AK30063T4
Cod. EAN
8013975270165

Informazioni di prodotto

SEZ. 4P 25A+ASTA 300MM+MANIG.+COPRITER.
Descrizione del produttore: -

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

11 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

25 A

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Produttore

Sezionatore 4 poli 25A asta 300mm maniglia copertura isolamento