Prodotti /

Cod. Rexel
LWGLZM0250T4B
Cod. Produttore
GLZM0250T4B
Cod. EAN
8013975235812
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SEZIONATORE IN CONTENITORE ISOLANTE METALLICO TIPO IEC/EN IP65, QUADRIPOLARI. CON MANIGLIA NERA, 250A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

140 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

6 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

250 A

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Produttore

Sezionatore 4 poli 250A contenitore isolante metallico IP65 maniglia nera