› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Accessori per ventilazione

Set 3 pale ventilatore soffitto Nordik Evolution bianco

Cod. Rexel VR0000022634
Cod. Produttore 0000022634
Cod. EAN 8010300226347

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Quantità: Set da 3 pale
  • Serie: Nordik Evolution
  • Applicazione: Ventilatori a soffitto
  • Lunghezza pale: 160 cm
  • Larghezza pale: 60 cm
  • Materiale: Non specificato
  • Finitura: Opaca

Descrizione del prodotto

Set di pale NK I Plus 160/60 di colore bianco, progettato per applicazioni di ventilazione domestica e per sistemi di ventilazione a parete, condotti e circolazione dell’aria. Questo accessorio elettrico garantisce efficienza e funzionalità, ideale per migliorare il ricambio d’aria in ambienti residenziali. La sua compatibilità con diversi tipi di ventilazione lo rende un componente versatile e affidabile per soluzioni di ventilazione integrate. Descrizione del produttore: Set di 3 pale per ventilatori a soffitto serie NORDIK EVOLUTION.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Adatto per il ventilazione a parete

Adatto per condotti di ventilazione

Adatto per il ventilazione di circolazione

Adatto per ventilazione domestica

Set 3 pale ventilatore soffitto Nordik Evolution bianco