› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Set MPB VAL-CP-3S I/O analogico bus campo

Cod. Rexel CX2863915
Cod. Produttore 2863915
Cod. EAN 4017918955410

Informazioni principali

  • Ingressi RTD: 8
  • Connessione: 2/3 conduttori
  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Connettori: Inline
  • Modulo rilevamento: Temperatura
  • Cartellini: Siglatura inclusa
  • Serie: Inline

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Modulo di rilevamento della temperatura, Ingressi RTD analogici: 8, tecnica di connessione: 2/3 conduttori (schermati), velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48,6 mm

altezza

138,44 mm

profondità

70,51 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, resistenza

ingresso, termometro a resistenza

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Set MPB VAL-CP-3S I/O analogico bus campo