Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ709994
Cod. Produttore
BIZ709994

Informazioni di prodotto

Set grès, ceramica e cemento, Ø 8 mm, ideale per fissare tasselli in piastrelle molto dure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cofanetto pronto all’uso
  • Risparmio di tempo con punte specifiche per materiali duri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggi sicuri e duraturi su piastrelle resistenti
  • Migliore efficienza energetica grazie a installazioni precise e stabili

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di punte da 8 mm progettato per garantire precisione e durata nelle operazioni di foratura. Realizzato con materiali resistenti, assicura elevate prestazioni anche in applicazioni elettriche, facilitando lavori di installazione e manutenzione con affidabilità e sicurezza. Descrizione del produttore: Set grès, ceramica e cemento, Ø 8 mm. Cofanetto pronto all'uso per fissare tasselli in piastrelle molto dure.

imballaggio

Scatola in plastica

sistema di registrazione

Altro

numero totale di utensili

2

Materiale da taglio

Altro

Direzione di taglio

Destra

Numero di punte per ceramica

1

Numero di punte per piastrella

1

Numero di punte per il calcestruzzo

1

numero di punte per pietra

1

diametro

8 ... 8 mm

Produttore

Set punte Ø 8 mm per grès, ceramica e cemento, cofanetto pronto all’uso per fissaggi su piastrelle dure