Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700063
Cod. Produttore
BIZ700063
Cod. EAN
3700420300595

Informazioni di prodotto

Il set di chiavi a brugola BLBIZ700063 offre vantaggi significativi per installatori e clienti finali.

Per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla varietà di misure incluse
  • Custodia con cerniera per ordine e trasporto pratico
  • Materiale resistente che garantisce lunga durata

Per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo grazie a strumenti sempre pronti all’uso
  • Affidabilità e sicurezza nelle operazioni di manutenzione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di chiavi a brugola realizzato in acciaio resistente, ideale per lavori di assemblaggio e manutenzione elettrica. Le chiavi sono di diverse misure per garantire versatilità e precisione nell’utilizzo su viti esagonali interne. Il supporto in plastica facilita l’organizzazione e il trasporto degli strumenti, assicurando praticità e ordine durante l’uso. Perfetto per professionisti del settore elettrico che necessitano di attrezzi affidabili e duraturi. Descrizione del produttore: Set di 9 chiavi maschili esagonali fornite in una custodia con cerniera.

colore

Altro

Tipologia

Altro

Tipo di maniglia

Angolo retto

numero di chiavi

9

dimensioni

1,5 ... 10 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Set 9 chiavi brugola esagonali custodia cerniera resistente per installazione manutenzione elettrica