Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ350015
Cod. Produttore
BIZ350015
Cod. EAN
3701395169934

Informazioni di prodotto

Nastro isolante rosso di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da applicare grazie al supporto in PVC plastificato
  • Risparmio di tempo con confezione da 8 nastri
  • Materiale autoestinguibile per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza a acidi e alcali per durabilità nel tempo
  • Privo di piombo, sicuro e rispettoso dell’ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set composto da 8 nastri isolanti di colore rosso, con dimensioni di 10 mm di larghezza, 15 metri di lunghezza e spessore di 0,15 mm. Ideali per applicazioni elettriche, questi nastri garantiscono un'ottima adesione e resistenza, assicurando isolamento e protezione dei cablaggi in modo sicuro e duraturo. La qualità del materiale li rende adatti all'uso professionale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Nastro isolante e di individuazione elettrica, rosso, 15 mm x 0,15 mm - 10 m (x 8). Nastro supporto PVC plastificato. Ritardante di fiamma/autoestinguibile. Privo di piombo. Resiste agli acidi e agli alcali.

colore

Rosso

larghezza

15 mm

autoestinguente

lunghezza

10 m

materiale

PVC

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro isolante rosso autoestinguibile PVC 15 mm x 10 m set 8 pezzi per elettricisti