Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ350016
Cod. Produttore
BIZ350016
Cod. EAN
3701395169941

Informazioni di prodotto

Il nastro isolante BLBIZ350016 offre un'installazione rapida e sicura, ideale per professionisti del settore elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di applicazione grazie al supporto PVC plastificato
  • Resistente a fiamma e autoestinguibile per maggiore sicurezza
  • Set pratico da 8 rotoli per ottimizzare i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro cortocircuiti e danni elettrici
  • Materiale privo di piombo, sicuro e rispettoso dell’ambiente
  • Durata prolungata grazie alla resistenza ad acidi e alcali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set composto da 8 nastri isolanti di colore grigio, con dimensioni di 10 mm di larghezza, 15 metri di lunghezza e uno spessore di 0,15 mm. Ideali per applicazioni elettriche, questi nastri offrono una buona resistenza e flessibilità, garantendo un isolamento sicuro e duraturo. La qualità del materiale assicura un'ottima adesione su superfici diverse, rendendo questo set perfetto per lavori di cablaggio e manutenzione elettrica. Descrizione del produttore: Nastro isolante e di individuazione elettrica, grigio, 15 mm x 0,15 mm - 10 m (x 8). Nastro supporto PVC plastificato. Ritardante di fiamma/autoestinguibile. Privo di piombo. Resiste agli acidi e agli alcali.

colore

Grigio

larghezza

15 mm

autoestinguente

lunghezza

10 m

materiale

PVC

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro isolante elettrico grigio 15 mm x 10 m set 8 rotoli PVC autoestinguibile resistente acidi e alcali