Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ782073
Cod. Produttore
BIZ782073

Informazioni di prodotto

Set di lame per acciaio progettato per garantire prestazioni elevate e versatilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatibile con seghetti alternativi standard.
  • Risparmio di tempo con taglio rapido e preciso su vari materiali.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica derivante da un taglio netto che riduce gli sprechi.
  • Affidabilità e durata grazie alla lama in acciaio HSS di alta qualità.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set composto da due lame realizzate in acciaio speciale ad alta resistenza, progettate per garantire tagli precisi e duraturi su materiali metallici. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e performance elevate, queste lame assicurano una lunga durata grazie alla qualità superiore dell’acciaio utilizzato. Prodotto Made in Germany, sinonimo di eccellenza e precisione nella lavorazione. Descrizione del produttore: Set di 2 lame per acciaio che consente un taglio dritto, rapido e polivalente in tutti i tipi di materiali (tubi e profilati, alluminio) e lamiere da sottili a spesse da 1,5 a 10 mm. Lunghezza dentellata di 75 mm con passo da 1,2-2,5 mm. Lama HSS.

lunghezza totale

100 mm

Portautensili

Asta a T

Numero di denti per ogni pollice

10

adatto per acciaio

adatto per metalli non ferrosi

Distanza tra denti

2,5 ... 2,5 mm

Produttore

Set 2 lame HSS per acciaio taglio rapido e preciso su tubi, profilati, alluminio e lamiere 1,5-10 mm