Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAELYTCRG8
Cod. Produttore
NSYAELYTCRG8
Cod. EAN
3606480168727

Informazioni di prodotto

Set di 2 Golfari di sollevamento – PanelSeT S3D/CRN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di occhielli rivestiti in zinco M8: acciaio stampato e staffe: acciaio zincato per il sollevamento e il trasporto delle suite PanelSeT CRN e PanelSeT S3D Il kit è costituito da 2 occhielli, 2 staffe, 2 rondelle, 2 dadi ed elementi di fissaggio Il carico massimo è di 200 kg con imbracatura a 60°

esecuzione

anello per trasporto

profondità

30 mm

larghezza

120 mm

colore

grigio

altezza

55 mm

materiale

metallo

Serie

PanelSeT_CRN

portata

200

Produttore

Set di 2 Golfari di sollevamento – Spacial S3D/CRN

€ 33,21 x 1 pz.
(pz.)