Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700362
Cod. Produttore
BIZ700362

Informazioni di prodotto

Il set di lame per cutter BIZ700346 offre soluzioni efficaci per professionisti del settore elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio rapido e sicuro
  • Risparmio di tempo grazie alla sostituzione veloce
  • Materiali resistenti per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Taglio preciso per installazioni di qualità
  • Affidabilità garantita per interventi professionali
  • Ottimizzazione dei tempi di lavoro e costi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 10 lame di ricambio per cutter, progettate per garantire tagli precisi e affidabili. Realizzate con materiali resistenti, queste lame sono ideali per l'uso professionale nel settore elettrico, assicurando durata e performance ottimali durante il taglio di cavi, guaine e altri materiali. Compatibili con il modello BIZ700346, offrono una soluzione pratica per mantenere sempre efficiente il tuo cutter. Descrizione del produttore: Il set di 10 lame per cutter BIZ 700346 rappresenta un accessorio essenziale per chiunque lavori con materiali elettrici. Queste lame sono progettate per garantire precisione e durata, rendendo il taglio di vari materiali un'operazione semplice e veloce. La loro compatibilità con il cutter BIZ 700346 assicura un'ottima adattabilità e prestazioni elevate. Realizzate con materiali di alta qualità, queste lame offrono una resistenza notevole all'usura e una capacità di taglio ottimale, rendendole ideali per applicazioni professionali e fai-da-te. Ogni lama è progettata per un montaggio facile e sicuro, permettendo di sostituirle rapidamente senza compromettere la sicurezza. Con questo set, i professionisti e gli appassionati del settore elettrico possono contare su uno strumento affidabile per le loro necessità di taglio.

larghezza

19 mm

lunghezza

60 mm

Serie

Cutters

Produttore

SET DI 10 LAME X CUTTER BIZ700346

€ 7,35 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info