Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700359
Cod. Produttore
BIZ700359

Informazioni di prodotto

Set di 10 lame per cutter BIZ700344, ideale per tagli precisi e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione e sostituzione rapida delle lame
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Incremento della produttività grazie a tagli netti e precisi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo durante le operazioni di taglio
  • Garanzia di lavori di alta qualità e precisione
  • Affidabilità e durata costante nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 10 lame di ricambio per cutter, progettate per garantire tagli precisi e puliti. Realizzate in acciaio resistente, queste lame offrono durata e affidabilità per applicazioni professionali e domestiche. Ideali per lavori di taglio su vari materiali, assicurano sicurezza e facilità d’uso grazie al design compatto. Perfette per mantenere sempre efficiente il cutter, rappresentano un accessorio indispensabile per chi necessita di strumenti di alta qualità nel settore elettrico e tecnico. Descrizione del produttore: Il set di 10 lame per cutter BIZ 700344 rappresenta un accessorio essenziale per chi cerca precisione e affidabilità nel taglio. Realizzate con materiali di alta qualità, queste lame sono progettate per garantire un taglio netto e preciso, rendendole ideali per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La loro compatibilità con il cutter BIZ 700344 le rende un'opzione perfetta per chi desidera mantenere la propria attrezzatura sempre al massimo dell'efficienza. Ogni lama è progettata per resistere all'usura, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Il set è perfetto per professionisti e hobbisti che necessitano di strumenti di qualità per lavori di precisione. Con questo set di lame, ogni lavoro di taglio diventa un'operazione semplice e veloce, aumentando la produttività e la qualità del lavoro finale.

larghezza

25 mm

lunghezza

140 mm

lama spezzabile

Serie

Cutters

Produttore

Set 10 lame cutter BIZ700344 alta precisione taglio elettrico professionale

€ 20,76 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info