Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700178
Cod. Produttore
BIZ700178
Cod. EAN
3700420301660

Informazioni di prodotto

Set di 10 lame trapezoidali di ricambio per cutter, progettate per garantire precisione e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile sostituzione per un’installazione rapida
  • Custodia protettiva per una gestione sicura e ordinata
  • Risparmio di tempo grazie alla disponibilità di più lame

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tagli precisi e affidabili per lavori professionali
  • Maggiore durata delle lame, riducendo la frequenza di sostituzione
  • Efficienza energetica indiretta grazie a strumenti sempre performanti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 10 lame di ricambio progettate per garantire precisione e durata nell'uso con strumenti di taglio specifici. Realizzate in acciaio resistente, queste lame offrono un taglio netto e affidabile, ideali per applicazioni elettriche e lavori di precisione. La confezione compatta assicura una facile conservazione e sostituzione rapida, mantenendo sempre elevate prestazioni operative. Descrizione del produttore: Set di 10 lame trapezoidali per cutter . Custodia protettiva contenente 10 lame.

larghezza

19 mm

adatto per

Altro

lunghezza

60 mm

materiale

Acciaio

forma della lama

Lama trapezoidale

Produttore

Set 10 lame trapezoidali ricambio cutter precisione durata custodia protettiva lavori professionali