Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790098
Cod. Produttore
BIZ790098
Cod. EAN
3700882161444

Informazioni di prodotto

Set cacciaviti con punte intercambiabili, ideale per elettricisti professionisti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle lame intercambiabili
  • Risparmio di tempo con custodia pratica e compatta
  • Strumento isolato fino a 1000 V per sicurezza durante il lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata garantite dal materiale resistente
  • Efficienza energetica grazie a interventi rapidi e precisi
  • Versatilità d’uso con inserti porta-punta per lavori di precisione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di cacciaviti isolati 1000 V con punte intercambiabili, progettati per garantire massima sicurezza durante lavori su impianti elettrici. Le impugnature ergonomiche assicurano una presa salda e confortevole, mentre l’isolamento conforme alle normative IEC protegge l’operatore da scosse elettriche fino a 1000 V. Il set include diverse punte di precisione per adattarsi a varie applicazioni, rendendolo uno strumento versatile e indispensabile per elettricisti e tecnici specializzati. La custodia compatta consente un facile trasporto e organizzazione degli attrezzi. Descrizione del produttore: Set cacciavite con 10 lame intercambiabili, isolate, 1000 V, con custodia in nylon davvero pratica. L'inserto porta-punta si adatta alla lama per lavori di precisione. Strumento compatto perfetto per gli elettricisti!

isolato

imballaggio

Borsa

con isolamento di protezione 1000 V

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv PZ

1

numero di cacciaviti a taglio

5

numero di cacciaviti Torx

2

numero totale di utensili

10

materiale impugnatura

Plastica

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Serie

BIZ ISOL / S 1000 V

Produttore

Set cacciaviti punte intercambiabili isolate 1000V con custodia nylon per elettricisti professionisti

€ 93,95 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info