Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700298
Cod. Produttore
BIZ700298
Cod. EAN
3700420305705

Informazioni di prodotto

Set 7 chiavi a brugola progettato per garantire efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da trasportare e organizzare grazie al supporto bimateriale
  • Installazione rapida con chiavi precise e resistenti
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo durante le operazioni di manutenzione
  • Strumenti affidabili per interventi sicuri e precisi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set composto da 7 chiavi a brugola pieghevoli, realizzate in acciaio resistente per garantire durata e affidabilità. Le chiavi sono di diverse misure, adatte per svariate applicazioni nel settore elettrico e meccanico. Il design compatto e pieghevole permette una facile trasportabilità e praticità d’uso, rendendo questo set uno strumento essenziale per lavori di manutenzione e assemblaggio. La combinazione di robustezza e versatilità lo rende ideale per professionisti e appassionati che necessitano di strumenti precisi e funzionali. Descrizione del produttore: Set di 7 chiavi maschio esagonali su supporto bimateriale per un maggiore comfort dell'utente.

colore

Altro

Tipologia

Base in plastica

Tipo di maniglia

Altro

numero di chiavi

7

dimensioni

2 ... 8 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Set 7 chiavi brugola maschio esagonali supporto bimateriale comfort manutenzione elettrica