Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Varie Protezioni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230116
Cod. Produttore
BIZ230116
Cod. EAN
3700882116994

Informazioni di prodotto

Set di 6 lucchetti con corpo in nylon e anello in alluminio da 38 mm, ideali per bloccare impianti in sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con chiavi identiche per tutti i lucchetti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza degli impianti
  • Riduzione dei costi di gestione con un’unica chiave

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set composto da 6 lucchetti di sicurezza con corpo in materiale resistente e ansa in alluminio, ideali per il blocco e la messa in sicurezza di impianti elettrici. Ogni lucchetto è dotato di etichetta con avviso di pericolo "Locked Out" per garantire una chiara segnalazione di blocco. La struttura robusta e leggera assicura durata e facilità d’uso in ambienti industriali e di manutenzione, offrendo protezione affidabile contro l’accesso non autorizzato. Questo set è progettato per supportare le procedure di sicurezza elettrica e prevenire incidenti durante interventi tecnici. Descrizione del produttore: Set di 6 lucchetti per blocco, modello BIZ 230 111, corpo in nylon con anello in alluminio 38 mm, colore rosso, include chiavi identiche. Vantaggio: il prodotto consente di bloccare fino a 6 impianti con la stessa chiave.

colore

Rosso

Larghezza della staffa

4,7 mm

Diametro della staffa

5 mm

Larghezza della serratura

32 mm

numero di chiavi

1

Materiale della serratura

Acciaio

Altezza della staffa

75 mm

Materiale della staffa

Alluminio

Spessore del lucchetto

4,74 mm

Con serratura uguali

Produttore

Set 6 lucchetti blocco corpo nylon anello alluminio 38 mm chiavi identiche sicurezza impianti