›

SET 50 DADI 9.5MM RONDELLE E VITI M

Cod. Rexel LE036454
Cod. Produttore 036454
Cod. EAN 3245060364540

Informazioni principali

  • Dimensione dadi: 9,5 mm
  • Set da: 50 pezzi
  • Include: dadi, rondelle, viti
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: fissaggi elettrici
  • Facilità: montaggio e manutenzione
  • Uso: installazioni affidabili
  • Serie: LE036454

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set composto da 50 dadi, rondelle e viti con dimensione di 9,5 mm, ideali per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi sicuri e affidabili. Realizzati con materiali resistenti per garantire durata e stabilità nelle installazioni, questi componenti sono progettati per facilitare il montaggio e la manutenzione di impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile e pratica per ogni esigenza tecnica.
SET 50 DADI 9.5MM RONDELLE E VITI M