›

SET 50 DADI 8.5MM RONDELLE E VITI M

Cod. Rexel LE036453
Cod. Produttore 036453
Cod. EAN 3245060364533

Informazioni principali

  • Set: 50 pezzi
  • Dadi: 8,5 mm
  • Include: dadi, rondelle, viti
  • Applicazione: elettrica
  • Connessione: sicura e duratura
  • Montaggio: facile e preciso
  • Resistenza: elevata
  • Serie: LE036453

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set composto da 50 dadi da 8,5 mm, rondelle e viti M, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di qualità. Questo assortimento garantisce una connessione sicura e duratura, perfetto per assemblaggi e manutenzioni nel settore elettrico. La combinazione di dadi, rondelle e viti assicura stabilità e resistenza nelle installazioni, facilitando il montaggio di componenti elettrici con precisione e sicurezza.
SET 50 DADI 8.5MM RONDELLE E VITI M