Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790095
Cod. Produttore
BIZ790095
Cod. EAN
3700882116864

Informazioni di prodotto

Set di 4 cacciaviti i-SLIM Torx® isolati 1000 V Premium per un lavoro professionale e sicuro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all'impugnatura ergonomica
  • Isolamento a 1000 V per sicurezza durante l'uso
  • Risparmio di tempo con quattro misure essenziali incluse

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza degli impianti elettrici
  • Affidabilità e durata nel tempo degli interventi
  • Efficienza energetica garantita da strumenti professionali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set composto da 4 giraviti isolati I-SLIM con punte Torx, progettati per garantire sicurezza e precisione nelle operazioni elettriche. Ogni giravite è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano isolamento fino a 1000 V, offrendo protezione ottimale durante l’utilizzo su impianti elettrici. Le impugnature ergonomiche permettono una presa confortevole e un controllo preciso, mentre le punte Torx assicurano una perfetta aderenza alle viti, riducendo il rischio di danneggiamenti. Ideali per professionisti del settore elettrico che richiedono strumenti affidabili, sicuri e performanti. Descrizione del produttore: Set di 4 cacciaviti i-slim Torx® isolati 1000 V Premium. Composto da: 1 cacciavite i-SLIM Torx® T10 x 100, 1 cacciavite i-SLIM Torx® T15 x 125, 1 cacciavite i-SLIM Torx® T20 x 125, 1 cacciavite i-SLIM Torx® T25 x 125.

isolato

imballaggio

Cartone

con isolamento di protezione 1000 V

numero di cacciaviti Torx

4

numero totale di utensili

4

materiale impugnatura

Plastica

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Serie

I SLIM

Produttore

Set 4 cacciaviti i-SLIM Torx® isolati 1000 V premium per elettricisti professionisti