› Illuminazione

SESTESSA LED BIANCO PHASE-CUT

Cod. Rexel KIACCNSSA.00232
Cod. Produttore ACCNSSA.00232
Cod. EAN 8050612476207

Informazioni principali

  • Tipo luce: LED bianco
  • Tecnologia: Phase-cut
  • Uso: Interni residenziali
  • Durata: Alta
  • Risparmio: Energetico
  • Materiali: Prima scelta
  • Design: Elegante e moderno
  • Serie: KIACCNSSA

Descrizione del prodotto

Il modello KIACCNSSA.00232 è una lampada LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Caratterizzata da una luce bianca con tecnologia phase-cut, questa lampada è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua versatilità la rende perfetta per ambienti interni, dove può essere utilizzata per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzata con materiali di prima scelta, la lampada garantisce una lunga durata e un'ottima resa luminosa. La tecnologia LED non solo assicura un risparmio energetico significativo, ma contribuisce anche a ridurre l'impatto ambientale. Con un design elegante e moderno, la KIACCNSSA.00232 si integra facilmente in qualsiasi arredamento, rendendola una scelta ideale per chi cerca efficienza e stile. Descrizione del produttore: Il modello KIACCNSSA.00232 è una lampada LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Caratterizzata da una luce bianca con tecnologia phase-cut, questa lampada è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua versatilità la rende perfetta per ambienti interni, dove può essere utilizzata per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzata con materiali di prima scelta, la lampada garantisce una lunga durata e un'ottima resa luminosa. La tecnologia LED non solo assicura un risparmio energetico significativo, ma contribuisce anche a ridurre l'impatto ambientale. Con un design elegante e moderno, la KIACCNSSA.00232 si integra facilmente in qualsiasi arredamento, rendendola una scelta ideale per chi cerca efficienza e stile.
SESTESSA LED BIANCO PHASE-CUT