› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Software Industriale

Server IP DES PRO gestione centralizzata videocitofonia e controllo accessi VLAN

Cod. Rexel BTI375001
Cod. Produttore 375001
Cod. EAN 8005543698167

Informazioni principali

  • CPU: Intel i5 7287U 3,3GHz
  • Memoria: 8 GB DDR4 2133 MHz
  • Archiviazione: 512 GB mSATA SSD
  • Connettività LAN: 2 x Intel i211 GbE
  • USB: 6 porte USB 3.0 Tipo A
  • Display: Doppio HDMI + VGA
  • Dimensioni: 190x160x65 mm
  • Serie: Server DES

Descrizione del prodotto

Il Server DES (Door Entry System) è un dispositivo avanzato che include sia il software di configurazione sia il server per la gestione centralizzata di impianti citofonici IP. Progettato per essere installato sotto la rete VLAN dell’edificio, consente di creare, configurare e aggiornare facilmente l’intera installazione tramite un’interfaccia intuitiva. Il software permette di associare posti esterni, centralini di portineria e posti interni alla loro posizione tramite uno strumento di scansione, oltre a programmare sistemi di controllo accessi come carte e badge RFID, impronte digitali e riconoscimento facciale. Grazie alla connettività integrata, è possibile eseguire backup nel cloud, scaricare aggiornamenti firmware e ricevere notifiche in tempo reale. Gli utenti possono gestire le funzioni citofoniche, come rispondere alle chiamate e aprire cancelli, direttamente dallo smartphone tramite l’App Home + Security. Il server è dotato di una CPU Intel i5 Dual Core fino a 3,30 GHz, 8 GB di memoria DDR4, 512 GB di archiviazione SSD mSATA, doppio display HDMI e VGA, 6 porte USB 3.0, 2 porte LAN Ethernet gigabit e un’uscita audio. La struttura è realizzata in lega di alluminio, con dimensioni compatte di 190 x 160 x 65 mm e un peso netto di 1,95 kg. Il Server DES opera in un ampio intervallo di temperatura da -10 a +60 °C, garantendo affidabilità e stabilità. L’alimentatore supporta tensioni da 100 a 240 Vac con uscita a 19 Vdc e potenza di 65 W. Questo sistema rappresenta una soluzione completa e robusta per la gestione intelligente e sicura degli impianti citofonici e di controllo accessi in edifici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il Server DES, abbinato al software IP DES PRO, è progettato per la configurazione e gestione avanzata del sistema videocitofonico IP. Deve essere installato sotto la rete VLAN dell’edificio e permette una gestione centralizzata e semplificata dell’intera installazione. Il software IP DES PRO consente di creare la topologia dell’impianto, associare facilmente posti esterni, centralino di portineria e posti interni attraverso uno strumento di scansione (es. lettore di barcode). Il sistema supporta la gestione del controllo accessi, inclusi dispositivi come card e badge RFID, impronte digitali e riconoscimento facciale. Inoltre, IP DES PRO permette di programmare o modificare i permessi di accesso per nuovi residenti, visualizzare i registri degli allarmi, inviare messaggi ai videocitofoni, caricare messaggi pubblicitari e screensaver, e sincronizzare ora e data su tutti i dispositivi.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Server IP DES PRO gestione centralizzata videocitofonia e controllo accessi VLAN