Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
CP6279711
Cod. Produttore
6279711
Cod. EAN
4012195770039

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Separatore GATW70
  • Compatibilità: Rapid 80 GA e IBIS
  • Materiale: Alluminio
  • Uso: Compartimentazione canali
  • Applicazione: Colonne ISS
  • Fissaggio: Morsetto KL80A richiesto
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Serie: Rapid 80®

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Separatore GA-TW70 progettato per il sistema Rapid 80, realizzato in alluminio anodizzato con superfici laminate per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per la gestione e l'organizzazione dei cavi all'interno dei canali porta apparecchi, offrendo una soluzione robusta e affidabile. Le dimensioni precise assicurano un montaggio semplice e una perfetta integrazione con gli altri elementi del sistema, mantenendo ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Separatore per la compartimentazione dei canali porta apparecchi Rapid 80 GA e Rapid IBIS alluminio e colonne ISS per l'installazione di diversi livelli di tensione. Quando si installano i canali verticalmente e si installano le colonne ISS, è necessario il morsetto KL80A per fissare saldamente il separatore.

colore

Zinco

Tipologia

Singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Inseribile

resistenza agli urti

IK10

adatto per profondità canale

70 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

Rapid 80 /

Produttore

Separatore GA 70 Acciaio zincato 8,4x51x2000 per canalizzazioni