Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Cod. Rexel
ONE2AS12LS04M1B
Cod. Produttore
E2AS12LS04M1B1
Cod. EAN
4548583722927

Informazioni di prodotto

  • Serie: E2A-S
  • Distanza di rilevamento: 4 mm ±10%
  • Alimentazione: 12-24 VDC
  • Corrente di carico max: 200 mA
  • Materiale corpo: Acciaio inox SUS 303
  • Grado protezione: IP67 / IP69K
  • Temperatura esercizio: -40°C ÷ 70°C
  • Tipo uscita: PNP, NPN, NO, NC, NO+NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Induttivi lunghi cc in acciaio inox M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

12 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

70 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 32 V

Produttore

SENSORI DI PROSSIMIT . INDUTTIVI LU